ハイドレーションバッグ THERMOBAK(サーモバック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54879537 品番 1718901000
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

カーゴ(収納スペース)のない、ハイドレーションのみの一番シンプルなタイプです。背負い紐を外して専用スペースにしまい、バックパックに収納可能です。リザーバーを取り外さずに、外部から水の補充が可能です。給水口カバーは、給水時に邪魔にならないよう折りたたんで保持できます。

マルチカム 材質収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)、リザーバー:合成樹脂、吸口:ゴム 容量(L)3、リザーバー:3(ロングタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×110×440 仕様収納スペースなし、「輸入食品等試験成績証明書」取得 用途作業時の水分補給に。 トラスコ品番159-4854

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする