※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス UボルトC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54879695 品番B-1581
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

壁面・床面・地面への固定金具です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番204-7199 セット内容楕円プレート・六角ナット 各2個付 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)85 寸法L(mm)94 ねじ径M8 寸法L1(mm)87 寸法D(mm)7 包装JAN付袋入り 寸法L3(mm)55 使用荷重(kN)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする