ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ポリ連結傘釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(9本×30連)
注文コード
54880185
品番
00022102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!
塩ビ波板との色合わせに最適!
用途
ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
長さ(mm)
38
色
青
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロ
番手
14
線径(mm)
2.1
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。