ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
クロメート スレート釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
54880334
品番
00020626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途
スレート屋根の施工に。木下地用。
長さ(mm)
125
サイズ
スレート大波
材質(本体)
スチール
表面処理
クロメート
材質(スポンジ)
黒フェルト
線径(mm)
7
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。