10176041 クロメート スレート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880386 10176041 クロメート スレート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880386 10176041 クロメート スレート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880386 10176041 クロメート スレート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880386 10176041 クロメート スレート釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880386

クロメート スレート釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 54880386 品番 10176041
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スレート屋根の小波・大波に対応した釘!

用途スレート屋根の施工に。木下地用。 長さ(mm)115 サイズスレート大波 材質(本体)スチール 表面処理クロメート 材質(スポンジ)黒フェルト 線径(mm)7
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする