10176025 パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880605

 

10176025 パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880605
10176025 パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880605
10176025 パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880605
10176025 パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880605
10176025 パイプボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880605

パイプボルトセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
長さ(mm)80
内容量1袋(50本)注文コード54880605品番10176025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。
波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。

用途波板と丸パイプの接合に!長さ(mm)80材質(本体)スチール下穴径(Φmm)6.0~6.5表面処理ユニクロ寸法W(mm)50材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54880553
2021-06-23
用途: スレートを固定する金具として使用
建設業・工事業

サイズが豊富で助かりました。 数量も丁度良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする