10176029 チャンネルボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880675 10176029 チャンネルボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880675 10176029 チャンネルボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880675 10176029 チャンネルボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880675

チャンネルボルトセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 長さ(mm)100 注文コード54880675 品番10176029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。
波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。

材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)1/4 長さ(mm)100 寸法W(mm)30 下穴径(Φmm)6.0〜6.5 用途波板とC型鋼の接合に!
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-01
用途:
カーポート
その他業種

探してたサイズがこちらでしかなくて初めてこちらで購入しました。5月2日発送予定となってましたがはやく発送してもらいとても助かりました。

対象商品:
54880684
2024-05-04
用途:
カーポート
その他業種

初めてこちらで購入しました。発送もはやくしてもらい助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする