00045957 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880745

 

00045957 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880745
00045957 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880745
00045957 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880745
00045957 ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880745

ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1箱(12連×8本)
色ブロンズ
内容量1箱(12連×8本)注文コード54880745品番00045957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。
スマートな座金で波板をしっかり固定します。
先端ねじ山で波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)

用途
波板の張り替え(鉄下地)
色
ブロンズ
アズワン品番
64-8318-47
長さ(mm)
25
材質(本体)
鉄
表面処理
ラスパート
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ポリカーボネイト
適応下地
C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)
4.2
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする