00032304 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880833 00032304 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880833 00032304 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880833 00032304 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880833 00032304 フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54880833

フックボルトセット

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 長さ(mm)50 注文コード54880833 品番00032304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。
波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。

用途波板とアングルや母屋材の接合に! 長さ(mm)50 材質(本体)スチール 下穴径(Φmm)5.0〜5.5 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA アズワン品番65-1925-16 線径(mm)3/16
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
フェンスへのポリカ波板取付け
不動産業

何回か購入しています。2メートル巾のフェンスに665x1300サイズの波板を3枚取付けますが1枚当たり16本、合計48本必要となります。20メートル程のフェンスに波板を取付けると500本程使います。経年劣化で錆は発生しますが7〜8年は持つと思います。

対象商品:
37142165
2022-12-07
用途:
スレート壁修理時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このフックボルトは、スポンジが付いていてスレート板の保護に大変助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
37142122
2021-08-24
用途:
波板の取り付け
卸売・小売業

波板が不透明で曲がり方向がわからなく感触でさがした上から見て曲がり方向がわかると
作業性が向上すると思う

2人が参考にしています
対象商品:
37142104
2021-01-12
用途:
波板固定に!

アルミフレームへ波板を固定するのに使用。簡易プラスチックタイプより信頼性が高く、安心して使えます。

対象商品:
54880867
2020-11-03
用途:
屋根張替え
江田建築工事業 様

フックの寸法ですが、ナット・傘・スポンジの寸法表示があると長さの検討に役立つと思います。

対象商品:
37142183
2020-07-17
用途:
天井板の止めよう
自動車・二輪車・自転車関連業

波板天井板の止めように使用しましたが、安定してますよかった

対象商品:
37142104
2019-10-14
用途:
ポリカ波板の庇修理

以前から使用している商品ですので今回も購入しました。白い樹脂の部分は数年後潰れ、復元力も無くなりフックが緩んでしまいます。その他は特に問題なくコスト的にも満足しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37142104
2019-06-26
用途:
小屋の屋根に使用
その他業種

ガタツキもなく使いやすいです。
納期も早くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1734:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする