00032479 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881007 00032479 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881007 00032479 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881007 00032479 ワンタッチプラフック(100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881007

ワンタッチプラフック(100本入)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ブロンズ 注文コード54881007 品番00032479
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は色・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。

ブロンズ 下穴径(Φmm)5.0〜5.5 用途波板とアングルや母屋材の接合に。 長さ(mm)30 材質(本体)プラスチック 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)4.2
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462726
2021-05-19
用途:
自宅カーポートのポリカーボネイト屋根板の交換、押さえとして
有限会社谷商店 様 (卸売・小売業)

ワンタッチで波板を押さえ固定することができ作業が短時間で力もいらず、楽に早く仕上げることができました。

対象商品:
39462717
2020-09-05
用途:
カーポートの波板補修

使いやすかったのでまたこの次も注文したいとおもった。

対象商品:
39462692
2020-06-08
用途:
庇屋根の張替え
その他業種

押し込むだけでビニールトタンが留める事が出来満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする