00019056 ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881217

 

00019056 ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881217
00019056 ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881217
00019056 ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881217
00019056 ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 54881217

ガルバ波板専用傘釘スクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg)
内容量1箱(1kg)注文コード54881217品番00019056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!

用途
波板の張り替え(木下地)
長さ(mm)
50
容量
約320本
材質(本体)
スチール
表面処理
溶融亜鉛メッキ
番手
13
材質(スポンジ)
EVA
アズワン品番
64-8317-54
線径(mm)
2.4
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする