ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結 ステンレス リング釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400本×10巻)
注文コード
54881384
品番
00024061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製。
リングにすることで引抜強度アップ。
長さ(mm)
45
材質
SUS304
径(mm)
胴部:2.1
頭径(mm)
4.8
規格
2145R
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。