ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベッター/ナッター/タッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー関連品
フロアーステープル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3024本)
注文コード
54881436
品番
00023900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フローリング施工に最適
強度のある太いMA線を使用
接着剤付で引き抜き強度アップ。
足長(mm)
25
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
肩幅(mm)
4
線径d(Φmm)
1.25
線径d2(Φmm)
1.1
用途
内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。