1液形高耐熱性シリコーンシーラント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(330mL×10本) 注文コード54881515 品番SE5080HT-RTV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

約200度の高温となる用途に適しています。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
硬化物は柔軟なゴムです。
オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。
有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。

用途
高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。
ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。
黒褐色 タイプオキシム 温度範囲(℃)-40〜200 硬さ17(JIS タイプ A) 伸び(%)600 適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等 引張強度(MPa)2 密度(g/cm3)1.03 タックフリータイム(分)6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
注意
※被着体は清浄かつ乾燥した状態でシーリング材を施工してください。
※打設してから1日以内に雨掛かりすると表面荒れ、硬化不良の原因となりますので、雨水が掛からないように養生してください。
※色目の判断は光源(太陽光、蛍光灯等)により変わる場合があります。施工前にお客様で試し塗りをお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする