フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 使用温度範囲(℃)-70〜220 注文コード54881524 品番FG-L65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は使用温度範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。

用途
ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-70〜220 使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤 滴点(℃)280以上 外観白色ペースト状 動粘度(mm2/s)基油(フッ素油):65 離油度(%)2.6(100℃24時間:mass) 蒸発量(%)1.1(100℃24時間:mass) 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度280(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする