信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
一液型RTVゴム 超耐熱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
54881549
品番
KE-3417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
硬化方式
縮合(アセトン)
仕様
低分子含有率(ΣD3〜D10):<300ppm、超耐熱
性状
中粘度
色
黒
粘度(Pa・s)
45
硬さ(デュロメータA)
35
熱伝導率(W/mk)
0.25
指触乾燥時間(分)
12
使用温度(℃)
-50〜300
用途
高温部の接着・シールなど
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.02kg
特性
耐熱
注意
※絶縁用途には使用出来ません