一液型RTVゴム 超耐熱

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 54881558 品番 KE-3417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています

硬化方式縮合(アセトン) 仕様低分子含有率(ΣD3〜D10):<300ppm、超耐熱 性状中粘度 粘度(Pa・s)45 硬さ(デュロメータA)35 熱伝導率(W/mk)0.25 指触乾燥時間(分)12 使用温度(℃)-50〜300 用途高温部の接着・シールなど 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.066kg 特性耐熱
注意
※絶縁用途には使用出来ません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする