信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
一液型RTVゴム プラスチック接着
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
54881567
品番
KE-3427-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途
プラスチック樹脂の接着・シールなど
仕様
低分子含有率(ΣD3〜D10):<300ppm、プラスチック接着
色
灰
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
24
硬化方式
縮合(アセトン)
熱伝導率(W/mk)
―
粘度(Pa・s)
55
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
性状
中粘度
危険物の性状
非水溶性