信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
一液型RTVゴム プラスチック接着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
注文コード
54881594
品番
KE-3428-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途
プラスチック樹脂の接着・シールなど
仕様
低分子含有率(ΣD3〜D10):<300ppm、プラスチック接着
色
灰
指触乾燥時間(分)
3
硬さ(デュロメータA)
32
硬化方式
縮合(アセトン)
熱伝導率(W/mk)
―
粘度(Pa・s)
―
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
性状
ペースト状