信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
色
透明
注文コード
54881646
品番
KE-3495-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
低分子シロキサン低減タイプ
用途
電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど
仕様
低分子含有率(ΣD3〜D10):<300ppm、低粘度
色
透明
指触乾燥時間(分)
11
硬さ(デュロメータA)
30
硬化方式
縮合(アセトン)
熱伝導率(W/mk)
0.21
粘度(Pa・s)
55
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
性状
低粘度
危険物の性状
非水溶性