一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード54881698 品番KE-4890-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

低分子シロキサン低減タイプ

用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど 仕様低分子含有率(ΣD3〜D10):<300ppm、UL認定品 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)50 硬化方式縮合(アセトン) 熱伝導率(W/mk)0.33 粘度(Pa・s) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 性状ペースト状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする