DV1-U-000-10-B スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビス 54882513

DV1-U-000-10-B スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビス 54882513
DV1-U-000-10-B スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ デビルビス 54882513

スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ノズル口径(Φmm)1
内容量1丁注文コード54882513品番DV1-U-000-10-B
参考基準価格(税別)¥100,400販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。

用途
水性塗料ベースコート向けスプレーガン
パターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395ノズル口径(Φmm)1所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
注意
※別途、塗料カップをご購入下さい。※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54882513
2023-09-30
用途: 食器の塗装
その他業種

個人的には大満足です。車とはまた違った塗り方ですが、
大きめのサイズの食器を塗るときにすごくうまくいくようになりました。
他メーカーも何種類か試しましたが自分にはこれが一番でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする