質量(kg)97.5
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)25
幅(mm)650
奥行(mm)993
高さ(mm)843
給水方式自吸式
電源コード(m)3.5mm2×4芯×5m
材質/仕上ボディー:樹脂製、フレーム:ステンレス
セット内容キャプタイヤ 4芯×5m、ライフルガンASY 1/8-700-クイック、噴口扇形 1/8 MVNP1549、高圧ホースASY 3/8×10m 25MPa クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10。
周波数(Hz)50
用途鉄骨・建造物のさび落とし工場などの機械設備の洗浄食品工場・畜舎、豚舎などの洗浄
トラスコ品番195-0758