SRT-1525NSB-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 54883335 SRT-1525NSB-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 54883335 SRT-1525NSB-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 54883335 SRT-1525NSB-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 54883335

モーター式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54883335 品番SRT-1525NSB-2-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンテスフレーム&樹脂製カバーなので、軽量で錆に強く高耐久大型車輪を採用し、段差や不整地でも移動が容易ポンプユニット部の脱着が容易で、メンテナンスも安心

質量(kg)97.5 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)25 幅(mm)650 奥行(mm)993 高さ(mm)843 給水方式自吸式 電源コード(m)3.5mm2×4芯×5m 材質/仕上ボディー:樹脂製、フレーム:ステンレス セット内容キャプタイヤ 4芯×5m、ライフルガンASY 1/8-700-クイック、噴口扇形 1/8 MVNP1549、高圧ホースASY 3/8×10m 25MPa クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10。 周波数(Hz)60 用途鉄骨・建造物のさび落とし工場などの機械設備の洗浄食品工場・畜舎、豚舎などの洗浄 トラスコ品番195-0759
注意
※荷受け時にフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする