超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54883938 品番CM-VWBBWV-cover-1mai
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1150×1200 用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。 仕様ファスナー有り 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン 厚さ(mm)8
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。※製造上サイズなどに誤差があります。ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする