カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 54883974 品番 TESA-COLOR-48-siro
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 基材OPP 粘着剤アクリルエマルジョン 粘着力2.16N/cm 用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)48 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。※写真と色合いが変わる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする