tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の OPPテープ
カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
54884044
品番
TESA-COLOR-48-murasaki
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
色
紫
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
基材
OPP
粘着剤
アクリルエマルジョン
粘着力
2.16N/cm
用途
ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)
48
品番
4263E
長さ(m)
100
厚さ(μm)
55
粘着力(N/cm)
2.16
伸び(%)
140
引張強度(N/cm)
43.1
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。※写真と色合いが変わる場合があります