商品画像1

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 54886047 DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 54886047 DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 54886047 DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 54886047 DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 54886047 DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 54886047

ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54886047 品番DBZ-58
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。
なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。
なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。

用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4〜2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする