曜日別特売
KM-NP3NP-5DFB N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター) 54886477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード54886477品番KM-NP3NP-5DFB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途
関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)3メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1NP-5FBWコネクタ2NP-5FBW
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする