※本体

あったかパーソナルマット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54887133 品番SB-HP900(IV)
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100% 質量(kg)約1.0 定格電力(W)55 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)80×100 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2・4・6h選択可能) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約34、中:約17、弱:約2 表面温度(℃)強:約42、中:約35、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする