※本体
椙山紡織
椙山紡織の 暖房用品
椙山紡織の 防寒用品
椙山紡織の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
あったかパーソナルマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54887158
品番
SB-HP900(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表側:ポリエステル100%、裏側:ポリエステル100%
質量(kg)
約1.0
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)
80×100
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2・4・6h選択可能)
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約34、中:約17、弱:約2
表面温度(℃)
強:約42、中:約35、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク
適合