SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
6
呼び
10
注文コード
54898767
品番
MDHR2-10E-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥47,360
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式
複動
開閉ストローク(両側)(mm)
6
呼び
10
呼び寸法(mm)
10
リード線(m)
(Z)5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
接続ポート位置
(E)端面方向
フィンガー数
2
CADデータダウンロード