SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
8
呼び
15
注文コード
54898873
品番
MDHR2-15E-M9BVM
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式
複動
開閉ストローク(両側)(mm)
8
呼び
15
呼び寸法(mm)
15
リード線(m)
(M)1
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
接続ポート位置
(E)端面方向
フィンガー数
2
CADデータダウンロード