SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(直径)(mm)
6
注文コード
54899223
品番
MDHR3-10R-M9BMS
参考基準価格(税別)
¥54,450
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式
複動
開閉ストローク(直径)(mm)
6
呼び
10
呼び寸法(mm)
10
リード線(m)
(M)1
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
接続ポート位置
(R)ボディ側面方向
フィンガー数
3mm
CADデータダウンロード