5313225009 6輪台車 フジテックス 54908709

6輪台車

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54908709 品番5313225009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900
仕様取手抜き差し式 質量(kg)約35 キャスター4輪自在・2輪固定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×425×1520 ストッパー足踏み式ストッパー付 均等耐荷重(kg)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,880 / 税込 ¥7,568
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする