K1103L2 立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mm KVK 54909034 K1103L2 立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mm KVK 54909034

立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909034 品番K1103L2
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。

用途一般地・寒冷地共用 仕様泡沫吐水 JIS規格日本工業規格品 吐水口高さ(mm)143 ハンドル操作角度(°)開閉:90
注意
※給湯用には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする