画像準備中

(寒)デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54909156 品番KF13ZGECN
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

左側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー

用途寒冷地用 付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書 仕様エコこま 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする