KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
(寒)デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909296
品番
KF205ZN
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途
寒冷地用
付属品
220mmパイプ付(固定こま)、保証書
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
100