KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909549
品番
KM17NER19
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
190mmパイプ付
付属品
190mmパイプ付
仕様
エコこま
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地