KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54909953
品番
KM5081TFR2EC
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
200mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
200mmパイプ付
仕様
eレバー、保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
102