(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54910197 品番KM6101ZR2EC
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。

用途寒冷地用 付属品水受トレー付 仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。 適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする