KM6121ECM4 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト KVK 54910267 KM6121ECM4 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト KVK 54910267

浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54910267 品番KM6121ECM4
参考基準価格(税別)¥181,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。

適合場所キッチン 使用地区一般地 付属品水受トレー付 仕様eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。 マットホワイト JIS規格日本工業規格品
注意
※別途浄水器をセットする場合、Z38450をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする