KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式混合栓(楽付王)eレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54910346
品番
MSK110KERKT
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
eレバー。楽付王ソケット付。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
付属品
楽付王ソケット付
仕様
eレバー、保証書、楽付王、泡沫、逆止弁、節湯B、節湯C1
JIS規格
日本工業規格品