FPN-125FSK プラスチックニッパ (抗菌仕様) フジ矢 54911387 FPN-125FSK プラスチックニッパ (抗菌仕様) フジ矢 54911387 FPN-125FSK プラスチックニッパ (抗菌仕様) フジ矢 54911387 FPN-125FSK プラスチックニッパ (抗菌仕様) フジ矢 54911387

プラスチックニッパ (抗菌仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード54911387 品番FPN-125FSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。
プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
作業性の良いバネ付タイプです。
交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。
使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。

用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ 幅(mm)50 全長(mm)131 質量(g)90 刃先形状ストレート刃・薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線3
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする