BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911484

※本体

BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911484
BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911484
BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911484
BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911484

折りたたみレジかごバック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54911484品番BE-03
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

広げるとスーパーのレジカゴにすっぽり収まります。毎日のお買い物に役立つレジカゴバック。内側アルミ蒸着で保冷力UP。保冷剤を入れるポケット付き。

使用時寸法(mm)400×220×260材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着シートブルー質量(g)260折りたたみ寸法(mm)220×185×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54911484
2024-04-25
用途: 買い物
セカンド・システム

折りたためますが使っているうちに畳み方が分からなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする