※本体

BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911493 BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911493 BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911493 BE-03 折りたたみレジかごバック トーン 54911493

折りたたみレジかごバック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54911493 品番BE-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広げるとスーパーのレジカゴにすっぽり収まります。毎日のお買い物に役立つレジカゴバック。内側アルミ蒸着で保冷力UP。保冷剤を入れるポケット付き。

使用時寸法(mm)400×220×260 材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着シート ブラウン 質量(g)260 折りたたみ寸法(mm)220×185×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54911484
2024-04-25
用途:
買い物
セカンド・システム 様

折りたためますが使っているうちに畳み方が分からなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする