曜日別特売
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755

※本体

AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755
AA0136 カフェプッシュ&コーヒーポット マックマー 54911755

カフェプッシュ&コーヒーポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54911755品番AA0136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。急冷式の香り豊かなアイスコーヒーも楽しめます。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5~10mm)

材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス寸法(mm)165×130×240容量(mL)ポット:900、カフェプッシュ:360質量(g)415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする