曜日別特売
59988 朝食シリコーンスチーマー ViV 54911886

※本体

59988 朝食シリコーンスチーマー ViV 54911886
59988 朝食シリコーンスチーマー ViV 54911886

朝食シリコーンスチーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード54911886品番59988
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電子レンジに2つ入り便利!忙しい朝でもラクうま調理。そのままテーブルに出せるお皿のような朝食シリコーンスチーマー

用途電子レンジ対応材質シリコーンゴム寸法(mm)133×208×70ブラウン容量(mL)680質量(g)210
注意
火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする