※本体
ViV
シリコン菜箸 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54912069
品番
59878
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。滑りにくく、食材がつかみやすい菜箸です。
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
70
注意
火のそばに置かないでください。