曜日別特売
59983 シリコーン折りたたみワイドロート ViV 54912245

※本体

59983 シリコーン折りたたみワイドロート ViV 54912245
59983 シリコーン折りたたみワイドロート ViV 54912245
59983 シリコーン折りたたみワイドロート ViV 54912245

シリコーン折りたたみワイドロート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54912245品番59983
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

収納に便利な折りたためるワイドロート。スープやジャムなどの移し替えをする際に、容器を汚す心配がありません。

材質シリコーン樹脂寸法(mm)125×135×70質量(g)70折りたたみ時高さ(mm)25先端外径(Φmm)55
注意
火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする